Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO PP-Seil 8 mm geflochten grün-rotR.150 m (250x200)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PÖSAMO PP-Seil 8 mm geflochten grün-rotR.150 m (250x200)
PÖSAMO PP-Seil 8 mm geflochten grün-rotR.150 m (250x200)
PÖSAMO PP-Seil 8 mm geflochten grün-rotR.150 m (250x200)
PÖSAMO PP-Seil 8 mm geflochten grün-rotR.150 m (250x200)
Artikel-Nr.:
     5417B-161351
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645004526
EAN/GTIN:
     4011645004526
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Textil-Seil DIN 83307 Form E, Polypropylen, geflochten

Seile - Rollenware

Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Länge:
150
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Belastbarkeit:
113
Grundpreis:
Ja
Rolle:
250 x 200 mm
Hersteller:
Pösamo
Farbe:
grün/rot
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: polypropylen-seil 8 mm, kunststoffseil, PP-Seil 8mm gefl.grün-rotR.150m(250x200)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
600
150
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,42*
€ 0,55*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 51,57*
€ 66,06*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 51,81*
€ 66,3405*
9 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,0805*
€ 67,83*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 56,1105*
€ 77,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,01*
€ 91,6419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,241*
€ 84,77679
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 59,2605*
€ 70,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 58,071*
€ 69,10449
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,271*
€ 66,96249
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 56,1105*
€ 66,7715
pro Packung
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 0,37407* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.