Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil-PPD 8 mm R 120m (250 x 200) orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Seil-PPD 8 mm R 120m (250 x 200) orange
Seil-PPD 8 mm R 120m (250 x 200) orange
Seil-PPD 8 mm R 120m (250 x 200) orange
Seil-PPD 8 mm R 120m (250 x 200) orange
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645009804
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645009804
EAN/GTIN:
     4011645009804
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, 3-schäftig gedreht, DIN EN 699 (PPD), verrottungsbeständig, unempfindlich gegen Schmutz und Nässe, UV-stabilisiert, schwimmfähig. Lebensmittelgeeignet. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.- Farbe orange - Abmessungen 250 x 200 mm - Ø 8,0 mm - max. Tragkraft 130 kg - Fach 118 - in Baustein 1,2 - Meter/Rolle 120
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Abmessungen:
250 x 200 mm
Ø:
8,0 mm
max. Tragkraft:
130 kg
Fach:
118
in Baustein:
1,2
Meter/Rolle:
120
Weitere Suchbegriffe: polypropylen-seil 8 mm, kunststoffseil, 3-schäftig, DIN, gedreht, Polypropylen, Rollenware, Seil-PPD, Seile
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
360
120
€ 4,95*
ab € 0,29*
€ 0,39*
9 Tage
nicht lagernd
120
€ 4,79*
ab € 0,29*
€ 0,39*
2 Tage
360
120
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,39*
Lager 284
120
€ 4,80*
ab € 0,3028*
€ 0,4028*
120
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Meter
€ 0,4028*
€ 0,47933
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3728*
€ 0,44363
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3528*
€ 0,41983
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,3028*
€ 0,36033
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Meter
Mindestbestellmenge: 120 Meter ( entspricht € 48,336* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.