Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gedr. orange 8,0mm Ro.120m (250x200)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PP-Seil gedr. orange 8,0mm Ro.120m (250x200)
PP-Seil gedr. orange 8,0mm Ro.120m (250x200)
PP-Seil gedr. orange 8,0mm Ro.120m (250x200)
PP-Seil gedr. orange 8,0mm Ro.120m (250x200)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645009804
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200500087
EAN/GTIN:
     4011645009804
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, 3-schäftig gedreht, DIN EN 699

• Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz und Nässe • UV-stabilisiert • Schwimmfähig • Lebensmittelgeeignet Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ø:
8,0 mm
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. Tragkraft:
130 kg
Fach:
118
in Baustein:
1,2
Meter / Rolle:
120
udf_EDE_Katalog:
30308571
ø:
8,0 mm
Rolle:
120 m
VE:
120 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645009804
Herstellerartikelnummer:
1200500087
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
130
Weitere Suchbegriffe: polypropylen-seil 8 mm, kunststoffseil, Textil, Seil, (Textil), Polypropylen, DIN, 699, Befestigungstechnik, Textil-Seil, Polypropylen-Seil DIN EN 699, DIN EN 699 Polypropylen-Seil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
360
120
€ 4,95*
ab € 0,29*
€ 0,39*
Lager 7
nicht lagernd
120
€ 4,79*
ab € 0,29*
€ 0,39*
2 Tage
360
120
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,39*
120
€ 4,80*
ab € 0,3028*
€ 0,4028*
120
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,29*
€ 0,35
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Meter
Mindestbestellmenge: 120 Meter ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.