Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil 3 mm Ring 10 m rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseil 3 mm Ring 10 m rostfrei
Drahtseil 3 mm Ring 10 m rostfrei
Drahtseil 3 mm Ring 10 m rostfrei
Drahtseil 3 mm Ring 10 m rostfrei
Drahtseil 3 mm Ring 10 m rostfrei
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645017458
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645017458
EAN/GTIN:
     4011645017458
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil ø 3 mm 10 m
Drahtseil, Edelstahl 1.4401, in Ringen - Bestehend aus bestem Drahtseil aus Edelstahl 1.4401 / AISI 316 - Drallarm und spannungsfrei - Nach EN 12385-4 Drallarme und spannungsfreie Drahtseile und ihre Vorzüge 1. Die Litzen der Seile sind vorgeformt. Durchschnittene Seile behalten ihre Lage bei, ohne dass ein Abbinden der Seite an der Schnittstelle erforderlich ist. 2. Da alle Litzen gleichmäßig gestreckt sind, verteilt sich die Belastung gleichmäßig auf alle Einzeldrähte im Seil. 3. Die Seile weisen nur eine geringe Neigung zur Klankenbildung auf. 4. Das unbelastete Drahtseil ist spannungsfrei, da die Drähte keine Vorbelastung haben. Die Seile zeigen daher bei Belastung nur wenig Neigung zu drehen. 5. Die Seile zeichnen sich durch ganz besonders große Biegsamkeit aus. 6. Drallarme und spannungsfreie Seile besitzen gegenüber normalen Drahtseilen eine wesentlich erhöhte Lebensdauer. Berechnung der Tragkraft: Die Tragkraft der Drahtseile errechnet sich aus der Mindestbruchkraft. Diese wird durch den für den jeweiligen Einsatzzweck vorgeschriebenen Sicherheitsfaktor geteilt. Tragkraft = **Mindestbruchkraft 6 (Sicherheitsfaktor) *Konstruktion: Ein Drahtseil besteht aus einer Anzahl Litzen, die wiederum aus einer Anzahl Drähten bestehen z. B.: 7 x 7 -> 7 Litzen mit je 7 Drähten Wichtiger Hinweis: Der Einsatz der Drahtseile darf nur entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften und der im Zusammenhang stehenden EN-Normen, z. B. 12385-4, 13414 und 15020 erfolgen.- Ø 3,0 mm - Mindestbruchkraft** 529 kg - kg je Ring 0,0360 - m je Ring 10 - Konstruktion 7 x 7
Weitere Informationen:
Ø:
3,0 mm
Mindestbruchkraft**:
529 kg
kg je Ring:
0,0360
m je Ring:
10
Konstruktion:
7 x 7
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil ø3mm, Draht-Seil, Edelstahl-Drahtseil
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 9,65*
€ 12,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,53*
€ 13,14*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,53*
€ 13,16*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,76*
€ 13,40*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 10,52*
€ 14,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,052* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.