Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Zierkette ws lackiert R, 40 m (170 x 93)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zierkette ws lackiert R, 40 m (170 x 93)
Zierkette ws lackiert R, 40 m (170 x 93)
Zierkette ws lackiert R, 40 m (170 x 93)
Zierkette ws lackiert R, 40 m (170 x 93)
Zierkette ws lackiert R, 40 m (170 x 93)
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645021387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4011645021387
EAN/GTIN:
     4011645021387
Suchbegriffe:
Ringkette
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette aus Runddraht - Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich Oberfläche: WL: weiß lackiert S: schwarz M: vermessingt N: vernickelt- Abmessungen 170 x 93 mm - Ø 2,0 mm - T 17,0 mm - max. Tragkraft 14 kg - je Rolle 3,10 kg - AB 10,0 mm - Meter/Rolle 40 - Oberfläche: weiß lackiert
Weitere Informationen:
Abmessungen:
170 x 93 mm
Ø:
2,0 mm
T:
17,0 mm
max. Tragkraft:
14 kg
je Rolle:
3,10 kg
AB:
10,0 mm
Meter/Rolle:
40
Oberfläche::
weiß lackiert
Weitere Suchbegriffe: Zierkette, ringkette, aus, Ketten, Runddraht, Stahlkette, Zierketten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
40
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,49*
€ 1,98*
8 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,23*
€ 60,36*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 47,16*
€ 61,35*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 49,34*
€ 64,09*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 50,49*
€ 65,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,02*
€ 77,3738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,13*
€ 69,1747
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,63*
€ 66,1997
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 53,10*
€ 63,189
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 52,04*
€ 61,9276
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 50,49*
€ 60,0831
pro Packung
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 1,26225* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.