| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4011645024340 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4011645024340 EAN/GTIN: 4011645024340 |
| |
|
| | |
| Schweißkette nach DIN 763, gerade Form C, galvanisch verzinkt, Bundware Diese Ketten dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8- Ø 4,0 mm - T 32,0 mm - max. Tragkraft 100 kg - AB 16,0 mm - kg je Bund 8,1 - Meter / Bund 30 Weitere Informationen: | | Ø: | 4,0 mm | T: | 32,0 mm | max. Tragkraft: | 100 kg | AB: | 16,0 mm | kg je Bund: | 8,1 | Meter / Bund: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gütekette DIN 763, Rundstahlkette DIN 763, Stahlkette DIN 763, Rundstahlkette, Stahlkette, din 763, 763/DIN, Bundware, DIN, Form, galvanisch, Gütekgem, GütekgemäßDIN, langgliedrig, Schweisskette, Schweißkette, SCHWEIßKETTEN, Schweißketten, verzinkt, ähnlich, ÄHNLICH |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 1,42* | € 1,90* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 32,70* | € 42,4302* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 33,2601* | € 43,2102* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 34,11* | € 44,3901* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 35,9202* | € 46,7601* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,19734* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|