Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 4,0 Bundw. 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 4,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 4,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 4,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 4,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 4,0 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645024340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645024340
Suchbegriffe:
Ketten
Befestigungstechnik
DIN
763
Schweißkette, ähnlich DIN 763, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt

Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
Ø:
4,0 mm
b:
16,0 mm
Artikel:
C 40
max. Tragkraft:
100 kg
t:
32,0 mm
kg je Bund:
8,1
Meter / Bund:
30
udf_EDE_Katalog:
30308483
ø:
4,0 mm
T:
32,0 mm
VE:
30 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645024340
Herstellerartikelnummer:
1000300513
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
100
AB:
16,0 mm
Bund:
30 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,41*
€ 1,92*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,87*
€ 44,8602*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 34,5501*
€ 45,60*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 35,8602*
€ 47,6001*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,8701*
€ 49,1301*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,60*
€ 54,264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,86*
€ 48,6234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,0201*
€ 46,43392
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,6501*
€ 43,61362
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,9901*
€ 42,82822
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 34,5501*
€ 41,11462
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,15167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.