| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4011645024814 Herst.-Nr.: DVE4011645024814 EAN/GTIN: 4011645024814 |
| |
|
| | |
| Hanf-Mehrzweckleine, gedreht Naturfaser der Hanfpflanze, die der Polyfaser als Vorlage gilt, UV-stabilisiert, schwimmfähig, bei Nässe erhöht sich die Festigkeit.- Material Hanf - Ø 10 mm - Meter/Docke 20 Weitere Informationen: | | Material: | Hanf | Ø: | 10 mm | Meter/Docke: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Docke, gedreht, Hanf, Hanf-Mehrzweckleine, Hanf-Vielzwecks, Hanf-Vielzweckseil, Seile |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,87* | € 18,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,82* | € 18,17* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,15* | € 18,18* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,35* | € 18,79* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 15,09* | € 21,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,7545* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|