Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanf-Mehrzweckleine gedr.8-9mmx20m auf Docke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanf-Mehrzweckleine gedr.8-9mmx20m auf Docke
Hanf-Mehrzweckleine gedr.8-9mmx20m auf Docke
Hanf-Mehrzweckleine gedr.8-9mmx20m auf Docke
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645024814
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200400011
EAN/GTIN:
     4011645024814
Suchbegriffe:
Arbeitsleine
Mehrzweckleine
arbeitsleine
Hanf-Mehrzweckleine, gedreht

• Aus Naturfaser der Hanfpflanze (dient als Vorlage der Polyfaser) • UV-stabilisiert • Schwimmfähig, Festigkeit bei Nässe erhöht

Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Material:
Hanf
Meter/Docke:
20
udf_EDE_Katalog:
30308590
ø:
10 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645024814
Herstellerartikelnummer:
1200400011
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Docke:
20 m
Weitere Suchbegriffe: Textil, Seil, (Textil), Hanf, Hanf-Mehrzweckleine, Befestigungstechnik, Leine, Textil-Seil, Hanf-Seil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,39*
€ 18,94*
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 13,46*
€ 18,98*
8 Tage
15
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 19,35*
€ 4,80*
ab € 15,12*
€ 21,27*
€ 4,90*
ab € 14,65*
€ 21,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,6695* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.