Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Maurerschnur 2,0 mm rot/weiss Spule a 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Maurerschnur 2,0 mm rot/weiss Spule a 100 m
PP-Maurerschnur 2,0 mm rot/weiss Spule a 100 m
PP-Maurerschnur 2,0 mm rot/weiss Spule a 100 m
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645037791
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645037791
EAN/GTIN:
     4011645037791
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur pp 2,0mm 100m
Maurerschnur auf Spule - Nach DIN 83307 - Geflochten- Material Polypropylen (PP) - Farbe rot/weiß - Ø 2,0 mm - Meter/Spule 100
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
rot/weiß
Ø:
2,0 mm
Meter/Spule:
100
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 2mm, auf, Bindfäden, Bänder, DIN, geflochten, Maurerschnurr, PA/PP, PP-Maurerschnur, Seile, Spule, und
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,70*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,70*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,54*
€ 3,72*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,73*
€ 3,99*
2 Tage
14
10
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0273* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.