Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Maurerschnur rot/weiss 2,0mmx100m auf Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Maurerschnur rot/weiss 2,0mmx100m auf Spule
PP-Maurerschnur rot/weiss 2,0mmx100m auf Spule
PP-Maurerschnur rot/weiss 2,0mmx100m auf Spule
Artikel-Nr.:
     4012-785315
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2400800045
EAN/GTIN:
     4011645037791
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur pp 2,0mm 100m
Maurerschnur, Polypropylen

• Geflochten • Nach DIN 83307

Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Ø:
2 mm
Farbe:
rot/weiß
Herstellerartikelnummer:
2400800045
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 2mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,70*
Lager 4012
14
1
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,70*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,54*
€ 3,72*
1
€ 9,80*
ab € 2,73*
€ 3,99*
2 Tage
14
10
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0253* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.