| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012789166187 Herst.-Nr.: DVE4012789166187 EAN/GTIN: 4012789166187 |
| |
|
| | |
| Türbeschlag, Serie Bremen 1505/42KV/42KVS HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren, geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur, Türgriffe mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-Vollstift), Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken, verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben. Oberfläche: F49/F9-2 verchromt/Stahl matt Ausführung WC: außen Schlitzkopf (SK), innen Olive (OL)- Ausführung 8 mm, BB, F49/F9-2 - Lief.-Art.-Nr. 3887719 - für Türstärke 37-42 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 8 mm, BB, F49/F9-2 | Lief.-Art.-Nr.: | 3887719 | für Türstärke: | 37-42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker hoppe, drückerlochteil, türgriff alu, 1505/42KV/42KVS, Bremen, Drückergarnitur, Hoppe, Schmalrahmen-Drückergarnitur, Serie, Türbeschlag, Türdrücker+Schilder, Türdrückergarnitur, Zimmertür-Drückergarnitur, Zimmertür-Drückergarnituren |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 14,55* | € 19,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 15,11* | € 19,58* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,33* | € 19,92* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,47* | € 20,03* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 22,75* | € 29,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|