| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012789204681 Herst.-Nr.: DVE4012789204681 EAN/GTIN: 4012789204681 |
| |
|
| | |
| Türbeschlag, Serie Tôkyô 1710/273P HOPPE-Aluminium-Innentür-Langschild-Garnitur (Türgriff-Garnitur): geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzungs- Kategorie 3), Türgriffe mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-Vollstift) und Rückholfeder, Schilder sichtbar verschraubt.- Ausführung 8/78 mm, WC, F1 - Lief.-Art.-Nr. 2805321 - für Türstärke 37-42 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 8/78 mm, WC, F1 | Lief.-Art.-Nr.: | 2805321 | für Türstärke: | 37-42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Drückergarnitur, Schmalrahmen-Drückergarnitur, Türdrückergarnitur, Zimmertür-Drückergarnitur, Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil 8 mm alu, drückerlochteil, drückerlochteil alu, 1710/273P, Badgarnitur, Serie, Tokyo, Tôkyô, Türbeschlag, ZiLangschildgrt1710/273P/SK/OL, Zimmertür-Drückergarnituren, Zimmer |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 12,81* | € 17,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,21* | € 17,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,22* | € 18,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,17* | € 18,44* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 20,74* | € 26,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|