Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zt-Langschild 202SP PZ 72 mm F1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Zt-Langschild 202SP PZ 72 mm F1
Zt-Langschild 202SP PZ 72 mm F1
Zt-Langschild 202SP PZ 72 mm F1
Zt-Langschild 202SP PZ 72 mm F1
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4012789297171
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     DVE4012789297171
EAN/GTIN:
     4012789297171
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Zimmertür-Langschilder 202SP Schilder sichtbar verschraubt. Bitte beachten Sie die abweichenden EAN bei der VE 1 Paar bzw. 50 Paar.- Ausführung 72 mm, PZ, F1 - Lief.-Art.-Nr. 820801
Weitere Informationen:
Ausführung:
72 mm, PZ, F1
Lief.-Art.-Nr.:
820801
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, haustür-langschild hoppe, bad langschild, langschilder pz, 202SP, Langschilder, Schilde, Zimmertür-Langschilder, Zt-Langschild
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
386
1
€ 4,99*
ab € 3,37*
€ 4,71*
2 Tage
446
1
€ 6,95*
ab € 3,61*
€ 4,94*
50
€ 4,90*
ab € 4,40*
€ 5,06*
2 Tage
446
15
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,14*
Lager 284
50
€ 4,80*
ab € 5,27*
€ 6,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 310,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6261135
ab € 3,37*
Ähnlich
Hoppe
6272132
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.