| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012789300260 Herst.-Nr.: DVE4012789300260 EAN/GTIN: 4012789300260 |
| |
|
| | |
| Korridor-Kurzschild-Wechselgarnitur 54/227K/202KP/AP/113, Serie London HOPPE-Aluminium-Innentür-Kurzschild-Wechselgarnitur, außen: Knopf fest auf Schild, mit HOPPE-Profilstift-Verbindung, Schild nicht sichtbar verschraubt, innen: loser Türgriff, Schild sichtbar verschraubt (mit Anschlagplatte).- Lief.-Art.-Nr. 6270060 - für Türstärke 37-42 mm - Ausführung kurz Wechselgarnitur 72/8 mm für Korridortüren, PZ, F2 Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 6270060 | für Türstärke: | 37-42 mm | Ausführung kurz: | Wechselgarnitur 72/8 mm für Korridortüren, PZ, F2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, kurzschild alu pz, bad kurzschild, hoppe kurzschild, 54/227K/202KP/AP/113, Korr-Kurzschild, Korridor-Kurzschild-Wechselgarnitur, Korridortür-Wechselgarnituren, London, Serie |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,66* | € 24,13* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 18,51* | € 24,31* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,74* | € 25,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,77* | € 28,23* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 29,49* | € 37,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|