| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4012789351071 Herst.-Nr.: DVE4012789351071 EAN/GTIN: 4012789351071 |
| |
|
| | |
| Türbeschlag, Serie Marseille E1138Z/42KV/42KVS HOPPE-Edelstahl-Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzungs-Kategorie 3), Türgriffe mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-Vollstift), Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken, verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben.- Ausführung 8 mm, PZ, Edelstahl - Lief.-Art.-Nr. 3042484 - für Türstärke 37-42 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 8 mm, PZ, Edelstahl | Lief.-Art.-Nr.: | 3042484 | für Türstärke: | 37-42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, hoppe langschild pz, bad langschild, haustür-langschild hoppe, Drückergarnitur, E1138Z/42KV/42KVS, Garnitur, Garnituren, Marseille, Schmalrahmen-Drückergarnitur, Serie, Türbeschlag, Türdrückergarnitur, Zimmertür-Drückergarnitur |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,86* | € 19,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 14,38* | € 19,13* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,24* | € 20,02* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,12* | € 21,62* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 22,68* | € 29,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|