Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild202SP PAAR F4 BB-72 9999 18MM


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schild202SP PAAR F4 BB-72 9999 18MM
Schild202SP PAAR F4 BB-72 9999 18MM
Schild202SP PAAR F4 BB-72 9999 18MM
Schild202SP PAAR F4 BB-72 9999 18MM
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4012789384826
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     DVE4012789384826
EAN/GTIN:
     4012789384826
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Zimmertür-Langschilder 202SP Schilder sichtbar verschraubt. Bitte beachten Sie die abweichenden EAN bei der VE 1 Paar bzw. 50 Paar.- Ausführung 72 mm, BB, F4 - Lief.-Art.-Nr. 3104964
Weitere Informationen:
Ausführung:
72 mm, BB, F4
Lief.-Art.-Nr.:
3104964
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, haustür-langschild hoppe, bad langschild, langschild buntbart, 202SP, Langschilder, Schild202SP, Schilde, Zimmertür-Langschilder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
95
20
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 6,68*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 7,24*
2 Tage
95
1
€ 6,90*
ab € 4,99*
€ 7,30*
2 Tage
95
1
€ 8,50*
ab € 5,18*
€ 7,55*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 5,82*
€ 8,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.