Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschlüssel-Satz 950 SPKL/9 SM N HF SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschlüssel-Satz 950 SPKL/9 SM N HF SB
Winkelschlüssel-Satz 950 SPKL/9 SM N HF SB
Winkelschlüssel-Satz 950 SPKL/9 SM N HF SB
Winkelschlüssel-Satz 950 SPKL/9 SM N HF SB
Winkelschlüssel-Satz 950 SPKL/9 SM N HF SB
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4013288188403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     05022210001
EAN/GTIN:
     4013288188403
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Kugelkopf-Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, mit Haltefunktion, Multicolour - Runde Klinge - BlackLaser - Kunststoffummantelt - Ab Schlüsselweite 2 mm mit Hex-Plus - Hex-Plus vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe - Mit Farbcodierung und Größenkennzeichnung Lieferung: Im Vollgummi-Klapphalter. - BlackLaser - Haltefunktion durch ferdernde Kugel - Inhalt 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm - Anzahl 9-teilig
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Anzahl:
9-teilig
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, inbusschlüsselsatz wera, modul werkzeuge, 6-kant-Stiftschlüssel, 6-kant-Winkelschraubendreher, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendreher, Sc
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
267
1
€ 4,79*
ab € 21,39*
€ 25,72*
4 Tage
406
1
€ 6,90*
ab € 21,38*
€ 25,76*
8 Tage
294
1
€ 4,95*
ab € 22,16*
€ 26,72*
1 Tag
290
1
€ 7,90*
ab € 22,33*
€ 26,72*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 25,19*
€ 30,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6685773
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.