| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4013349448941 Herst.-Nr.: 3301-462122 EAN/GTIN: 4013349448941 |
| |
|
| | |
| Bremssattelbürste Besatzmaterial von Drahtbürsten Stahldraht, glatt und gezopft - Für weniger flexible Bürsten - Für Schweißnahtbearbeitung, Entrostungs- und Säuberungsarbeiten - Für Stahl und Guss (glatt auch für Holz) Stahldraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten - Für Stahl, Guss und Holz Rostfreier Stahldraht, glatt, gezopft und gewellt Wie Stahldraht, jedoch für - Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle Messingdraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Säuberungsarbeiten und Oberflächenfinish - Für NE-Metalle (insbesondere Kupfer und Kupferlegierungen) und Weichholz Nylon, glatt - Für flexible Bürsten - Beständig gegen schwache Säuren und Laugen - Abriebfest - Bürstenrücken Kunststoffschiene - Kunststoffgriff - Gesamtlänge 245 mm - Besatzlänge 95 mm - Für alle Reinigungs- und Säuberungsarbeiten - Ideale Bürstenform zum Reinigen von Bremssätteln- Ausführung glatt - Besatz Stahldraht - Drahtstärke 0,30 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | glatt | Besatz: | Stahldraht | Drahtstärke: | 0,30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bremssattel-Bürste, Bremssattel-Drahtbürste, Bremssattelbürsten, Bürste, Bürsten, Drahtbürste, Osborn, QR4026958 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,19* | € 3,00* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,17* | € 3,04* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,18* | € 3,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,22* | € 3,09* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,22* | € 3,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|