Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4014296476292 Herst.-Nr.: DVE4014296476292 EAN/GTIN: 4014296476292 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bürodrehstuhl Support Synchro - Ergonomische Rückenlehne, über Rastermechanik stufenlos in der Höhe und Neigung verstellbar, stützt den gesamten Rückenbereich - Breite Abdeckung des Neigegelenkes - Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, Sitzpolster und Rückenlehne neigen sich gleichzeitig, im Verhältnis 1:3 - individuell auf das Körpergewicht einstellbar - nach DIN EN 1335 Teil 1–3 - Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Topliftmechanik (TÜV-geprüft) - Spezial-Bandscheibensitz - Sitzzeit-Empfehlung: 8 Stunden täglich - Bezugsstoff aus 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet), wahlweise in anthrazit oder royalblau - Untergestell bestehend aus stabilem Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheits- Doppelrollen für weiche Böden Hinweis: optionales Zubehör gegen Aufpreis - Armlehnen: Typ SU starr/U2 höhenverstellbar - Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm - Standard-Teppichbodenrollen 10 mm Abb. mit Armlehnen (Zubehör)- Ausführung Drehstuhl, Bezug anthrazit Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Drehstuhl, Bezug anthrazit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, Abdeckung TAE Dose, Bürodrehstühle, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle, TAE Abdeckung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 97,39* | € 119,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 94,83* | € 119,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 100,12* | € 123,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 123,39* | € 151,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 131,92* | € 161,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|