Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Open Base 10 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstuhl Open Base 10 schwarz
Drehstuhl Open Base 10 schwarz
Drehstuhl Open Base 10 schwarz
Drehstuhl Open Base 10 schwarz
Drehstuhl Open Base 10 schwarz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4014296488073
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4014296488073
EAN/GTIN:
     4014296488073
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl Open Base 10 - Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft, DIN EN 1335 Teil 1–3) - Netzrückenlehne mit integrierter, höhenverstellbarer Lendenwirbelstütze und dreidimensionalem, beweglichem Body-Balance-Gelenk - Relax-Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, mit extragroßem Öffnungswinkel, Körpergewicht einstellbar, in vorderster Position arretierbar - Ergonomischer Muldensitz - Untergestell bestehend aus formschönem Aluminium-Fußkreuz, alusilber, mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden - Bezugsstoff Sitz Softex/Lehne mit Netz Sitzzeit-Empfehlung: max.8 Stunden Hinweis: optionales Zubehör gegen Aufpreis - Armlehnen: Typ R silber starr/ Typ T2 schwarz höhenverstellbar - Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 11-mm-Stift, Rollen-Ø 60 mm - Standard-Teppichbodenrollen 11 mm- Ausführung Drehstuhl, Bezug schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehstuhl, Bezug schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, bürostuhl leder, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Bürodrehstühle, Drehstühle, Konferenz-Stühle, Konferenzstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,57*
€ 283,82*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,91*
€ 286,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 235,45*
€ 289,56*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 252,20*
€ 301,97*
Lager 284
Frei Haus
ab € 361,21*
€ 423,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,55*
€ 504,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,60*
€ 496,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,20*
€ 466,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,37*
€ 457,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,21*
€ 429,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,39*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,96*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,81*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,15*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.