Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Bürodrehstuhl Open Base 10 schwarz ohne Armlehnen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#TOPSJ4700S10
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
J4700S10
EAN/GTIN:
4014296488073
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Netzrückenlehne mit integrierter höhenverstellbarer Lendenwirbelstütze und Body-Balance-Tec-Gelenk für zusätzliche Bewegungsfreiheit.
Relax-Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, mit extragroßem Öffnungswinkel in vorderster Position arretierbar, Federkraft individuell auf das Gewicht einstellbar. Ergonomischer Muldensitz.
Formschönes und stabiles Aluminiumfußkreuz, alusilber.
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT.
Sicherheitsdoppelrollen für Teppichboden.
Bezugsstoff: Softex 80% Baumwolle, 20% Polyurethan.
Sitzbreite: 48 cm
Sitztiefe: 46 cm
Sitzhöhe: 42-55 cm
Lehnenhöhe: 60 cm
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
nein
Breite des Sitzes:
48 cm
Bruttogewicht:
21.7000 kg
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
alusilber
Farbname:
schwarz
Höhe der Rückenlehne:
60 cm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Topstar
Material:
Textil
Material des Fußes:
Aluminium
Sitzform:
Muldensitz
Sitzhöhe:
55 cm
Textilzusammensetzung:
80% Baumwolle, 20% Polyurethan
Tiefe des Sitzes:
46 cm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
... >
Möbel, Beleuchtung
>
Bürostühle
>
Bürodrehstühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl topstar
,
ergonomischer bürostuhl
,
Bürodrehstühle
,
Bürosessel
,
PC
,
PC-Stuhl
,
PCStuhl
,
Stuhl
,
Stühle
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,10*
€ 284,33*
Lager 690
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,95*
€ 287,17*
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 252,36*
€ 302,78*
Lager 6C8MS
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 330,86*
€ 426,37*
Lager 4012
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 366,36*
€ 432,02*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,78*
€ 360,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,47*
€ 356,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,10*
€ 329,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,25*
€ 319,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 268,24*
€ 319,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,36*
€ 300,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl für niederflorige Teppichböden - bis 6mm Florhöhe, 116 x 150cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,48*
Zubehör
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für Hartfußböden, 116 x 150cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,85*
Zubehör
Floortex Polycarbonate chair mat, 48 x 60, clear
Floortex
1115223ER
ab € 51,74*
Zubehör
Bodenschutzmatte valuemat Vinyl harte Böden 120(116)x150cm
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,13*
Zubehör
Rollensatz, VE 5 Stk, für harte Böden, schwarz.
Topstar
6990
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen