| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4014296488097 Herst.-Nr.: DVE4014296488097 EAN/GTIN: 4014296488097 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl Open Base 10 - Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft, DIN EN 1335 Teil 1–3) - Netzrückenlehne mit integrierter, höhenverstellbarer Lendenwirbelstütze und dreidimensionalem, beweglichem Body-Balance-Gelenk - Relax-Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, mit extragroßem Öffnungswinkel, Körpergewicht einstellbar, in vorderster Position arretierbar - Ergonomischer Muldensitz - Untergestell bestehend aus formschönem Aluminium-Fußkreuz, alusilber, mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden - Bezugsstoff Sitz Softex/Lehne mit Netz Sitzzeit-Empfehlung: max.8 Stunden Hinweis: optionales Zubehör gegen Aufpreis - Armlehnen: Typ R silber starr/ Typ T2 schwarz höhenverstellbar - Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 11-mm-Stift, Rollen-Ø 60 mm - Standard-Teppichbodenrollen 11 mm- Ausführung Drehstuhl, Bezug royalblau Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehstuhl, Bezug royalblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Bürodrehstühle, Drehstühle, Konferenz-Stühle, Konferenzstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,41* | € 439,72* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,29* | € 439,73* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,39* | € 455,19* | | | | | 11 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 383,76* | € 464,06* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 390,78* | € 474,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|