Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebe braun KL361JF230 x 280 mm K 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifgewebe braun KL361JF230 x 280 mm K 40
Schleifgewebe braun KL361JF230 x 280 mm K 40
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4014855014248
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     2084
EAN/GTIN:
     4014855014248
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleifgewebe, braun, Klingspor - Korund - Baumwollgewebeunterlage - Leicht und hochflexibel - Zur Bearbeitung von Metall - INOX bedingt geeignet - Körnung 40 - Holz empfohlen - Stahl empfohlen - Kunststoff GFK bedingt geeignet
Weitere Informationen:
INOX:
bedingt geeignet
Körnung:
40
Holz:
empfohlen
Stahl:
empfohlen
Kunststoff GFK:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Handschleifpapier, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, klingspor schleifleinen p 40, handschleifpapier k40, metall schleifpapier, auf, braun, dicht, Edelstahl-Bogen, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Winkel, Edelstahl-Winkelstück, Edelstahlfittings, gestreut, KL361JF, Klingspor, QR4026890, Schleifgewebe, Schleifgewölbtbraun, Schleifmittel, Schleifpapier, Unterlage
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,07*
€ 1,28*
4 Tage
225
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,07*
€ 1,29*
5 Tage
300
50
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,1493*
€ 1,3793*
2 Tage
300
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,39*
Lager 284
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 1,20*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.