| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4015000071932 Herst.-Nr.: DVE4015000071932 EAN/GTIN: 4015000071932 |
| |
|
| | |
| Metylan Ovalit T-Kleber Metylan Ovalit T klebt Textiltapeten, Metalltapeten, PVC-Folien mit Geweberückseite sowie diverse Spezialtapeten. Als Zusatz (ca. 20 %) zum Metylan Spezial-Kleister beim Tapezieren von strukturierten Vinyltapeten und in Feuchträumen geeignet. Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff. Pastös: besonders leicht und zügig zu verarbeiten. Sehr hohe Klebkraft. Transparent auftrocknend. Verbrauch: 200–275 g/m². Auftrag mit Rolle oder Zahnspachtel.- Ausführung 750 g OVT 12 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 750 g OVT 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserbasierender-Klebstoff, tapetenkleister henkel, tapetenkleber, Dichten, Kleben, Kleister/Kleber, Metylan, Ovalit, Spezialkleber, T-Kleber, und |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 5,91* | € 7,84* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,95* | ab € 6,13* | € 7,88* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 6,38* | € 8,19* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,30* | ab € 6,24* | € 8,19* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 7,25* | € 9,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Gramm (ab € 0,00967* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 111,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|