Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Putz+Fassade Acryl 300 ml, altweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattex Putz+Fassade Acryl 300 ml, altweiß
Pattex Putz+Fassade Acryl 300 ml, altweiß
Pattex Putz+Fassade Acryl 300 ml, altweiß
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4015000421539
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4015000421539
EAN/GTIN:
     4015000421539
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
acryl
Pattex Putz und Fassaden Acryl - Spezial-Acrylat, das Risse in der Außenfassade und an strukturierten putzähnlichen Flächen abdichtet. - Haftet auch auf feuchten saugenden Untergründen - Körnige Oberfläche passt sich unauffällig der Putzstruktur an - Hautbildungszeit ca. 25 Minuten - Zulässige Gesamtverformung 10 % - Aushärtungszeit ca. 5 mm pro 5 Tage - Reichweite Dreieckfuge 6 x 6 mm: 300 ml ca. 15 m- Inhalt 300 ml - Gebinde Kartusche
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Dichtstoffe, Fassaden, Kleb-, Pattex, Putz, und
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 6,22*
€ 7,70*
2 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 7,84*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 6,89*
€ 8,47*
Lager 284
12
€ 4,80*
ab € 7,17*
€ 8,71*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 104,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.