Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzbänder verzinkt Q1 100 mm ls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzbänder verzinkt Q1 100 mm ls
Aufsatzbänder verzinkt Q1 100 mm ls
Aufsatzbänder verzinkt Q1 100 mm ls
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4015471015718
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     DVE4015471015718
EAN/GTIN:
     4015471015718
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
Türband Q 1 Für stumpf einliegende Türen mit Blendrahmen oder Futter und Bekleidung, Lappen auf Mitte, mit Senklöchern zum Aufschrauben, verzinkt.- Größe 100 mm, links - Stift-Ø 8,0 mm - Lappendicke 2,75 mm - Lappenlänge 33,0 mm - Schrauben-Ø 5,0 mm
Weitere Informationen:
Größe:
100 mm, links
Stift-Ø:
8,0 mm
Lappendicke:
2,75 mm
Lappenlänge:
33,0 mm
Schrauben-Ø:
5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Möbelbänder, aufsatzband simonswerk, aufsatzband, Aufsatzbänder, Aufschraubscharnier, Aufschraubscharniere, Schließtechnik, Türband, Türbänder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
10
€ 5,90*
ab € 6,37*
€ 6,37*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 6,63*
6 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 6,74*
3 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 6,77*
Lager 284
10
€ 4,80*
ab € 7,04*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.