Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrollen Ko 40 Rundkopf mit Stahlstift 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilrollen Ko 40 Rundkopf mit Stahlstift 60 mm
Profilrollen Ko 40 Rundkopf mit Stahlstift 60 mm
Profilrollen Ko 40 Rundkopf mit Stahlstift 60 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4015471017521
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     DVE4015471017521
EAN/GTIN:
     4015471017521
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Profilrolle KO 40, Stahl blank Mit Stahlstift, aus gezogenem Profilstahl mit Nase zum Anschweißen, mit Messingring.- Größe 60 mm - Stift-Ø 6 mm - Rollen-Ø 10 mm
Weitere Informationen:
Größe:
60 mm
Stift-Ø:
6 mm
Rollen-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: profilrollen simonswerk, anschweissrolle, blank, Profilrolle, Schließtechnik, stahl, Stahl, Türbänder
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
25
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,30*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 1,04*
€ 1,35*
6 Tage
300
25
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,38*
1 Tag
325
25
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,47*
Lager 284
25
€ 4,80*
ab € 1,16*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 180704 0 00208
ab € 2,20*
Ähnlich
Simonswerk
5 180705 0 00208
ab € 2,51*
Ähnlich
Simonswerk
5 180706 0 00208
ab € 3,54*
Ähnlich
Simonswerk
5 180707 0 00208
ab € 4,31*
Ähnlich
Simonswerk
5 180703 0 00208
ab € 1,51*
Ähnlich
Simonswerk
5 180714 0 00208
ab € 3,308*
Ähnlich
Simonswerk
5 180715 0 00208
ab € 3,6087*
Ähnlich
Simonswerk
5 180712 0 00208
ab € 1,5591*
Ähnlich
Simonswerk
5 180713 0 00208
ab € 2,2318*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.