Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauflachschlauch mit C-Kupplung, 52 mm, 30 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bauflachschlauch mit C-Kupplung, 52 mm, 30 m
Bauflachschlauch mit C-Kupplung, 52 mm, 30 m
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4015933079531
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     13.8607
EAN/GTIN:
     4015933079531
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
karasto bauschlauch
bauschlauch
Bauflachschlauch - System Storz - Hochfeste, synthetische Fasern (Polyester) - Innenmaterial besteht aus einer TPR-Kautschuk-PVC-Mischung - Kupplungs-Einbindung mittels verzinktem Stahldraht und Gummimanschetten - Maximale Betriebstemperatur 45 °C - Betriebsdruck 10 bar - Berstdruck 30 bar - Schlauchlänge 30 m - Anschlussgröße 52-C - Innen-Ø metrisch 52 mm - Innen-Ø Imperial 2 Zoll
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
30 m
Anschlussgröße:
52-C
Innen-Ø metrisch:
52 mm
Innen-Ø Imperial:
2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch 30m, Bauflachschlauch, Karasto, Schlauch, Universalschlauch, Wasserschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,48*
€ 74,32*
2 Tage
26
€ 5,90*
ab € 59,57*
€ 74,97*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 59,32*
€ 79,15*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 63,72*
€ 79,64*
2 Tage
28
€ 4,95*
ab € 63,77*
€ 80,04*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 79,64*
€ 94,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 79,06*
€ 94,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 74,47*
€ 88,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 70,32*
€ 83,68
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,72*
€ 75,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 2,124* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.