| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1012035 Herst.-Nr.: 4015933079531 EAN/GTIN: 4015933079531 |
| |
|
| | |
| Bau-Flachschlauchleitung, mit STORZ-Kupplung • Bauschlauch beidseitig mit STORZ-Kupplungen, geschmiedet • Kupplungs-Einbindung mittels verzinktem Stahldraht und Gummimanschetten • Material: Hochfeste, synthetische Fasern (Polyester) • Innenmaterial: TPR-Kautschuk-PVC-Mischung • Temperaturbeständigkeit: +25 °C • Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Schlauchlänge: | 30 | Hersteller: | Karasto | Grundpreis: | Ja | Schlauch-Ø innen: | 2 " | Rollenlänge: | 30 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bauschlauch 30m, Karasto, Bauflachschlauch, Storz, m., C-Kupplung,, 52mm, |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 57,48* | € 74,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,57* | € 74,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 59,32* | € 79,15* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 63,72* | € 79,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,77* | € 80,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,916* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|