Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur PP 1,0mm 100m grün Overmann


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Maurerschnur PP 1,0mm 100m grün Overmann
Maurerschnur PP 1,0mm 100m grün Overmann
Maurerschnur PP 1,0mm 100m grün Overmann
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016590002375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016590002375
EAN/GTIN:
     4016590002375
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur pp overmann
Maurerschnur, Polypropylen

• Parallelwicklung, Scheibenspule

Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Farbe:
grün
Ø:
1,0 mm
udf_EDE_Katalog:
29334916
ø:
1 mm
Herstellerartikelnummer:
008501000201000AA
Herstellername:
Wilhelm Overmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Overmann
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur 1 mm, maurerschnur, Schnur, Schnüre, Maurerschnüre, Maurer-Schnur, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 2,64*
€ 3,84*
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 4,00*
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 4,07*
7 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 4,11*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,83*
€ 4,11*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,11*
€ 4,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0283* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.