Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordel Polyamid 2,0 mm 100m weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kordel Polyamid 2,0 mm 100m weiß
Kordel Polyamid 2,0 mm 100m weiß
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4016590016136
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     094002000101000AA
EAN/GTIN:
     4016590016136
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
Bindfaden
Maurerschnur, Polyamid - Geflochten - Kunststoffrolle - Ø 2,0 mm - Länge 100 m - Farbe rohweiß - Festigkeit ca. 100 kg
Weitere Informationen:
Ø:
2,0 mm
Länge:
100 m
Farbe:
rohweiß
Festigkeit:
ca. 100 kg
Weitere Suchbegriffe: Kordelschnur, Packetschnur, Packschnur, Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, maurerschnur polyamid 2mm 100 meter, maurerschnur, maurerschnur 2mm, Kordel, Overmann, Perlon, Polyamid, Polyamid-Kordel, QR4029253, Schnur
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
305
1
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 5,69*
1
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 5,97*
3 Tage
305
20
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,02*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,17*
€ 6,04*
1
€ 9,80*
ab € 4,18*
€ 6,04*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,04*
€ 7,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0417* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.