Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overmann Kordel Polyamid 2,0 mm 100 m weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Overmann Kordel Polyamid 2,0 mm 100 m weiß
Overmann Kordel Polyamid 2,0 mm 100 m weiß
Overmann Kordel Polyamid 2,0 mm 100 m weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-195424
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     094002000101000AA
EAN/GTIN:
     4016590016136
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
Bindfaden
Maurerschnur, Polyamid

Geflochten, auf Kunststoffrolle.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
SB-Verpackt:
Nein
Ø:
2 mm
Hersteller:
Overmann
Grundpreis:
Ja
Festigkeit:
100 kg
Material:
Polyamid
Durchmesser:
2 mm
Länge:
100 m
Farbe:
weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
382
1
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 5,89*
2 Tage
382
20
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,95*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 5,99*
1
€ 9,80*
ab € 4,19*
€ 6,03*
3 Tage
382
1
€ 6,90*
ab € 4,45*
€ 6,39*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,99*
€ 7,13
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0358* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.