Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beitelheft abgeflacht 120 mm Kirsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beitelheft abgeflacht 120 mm Kirsche
Beitelheft abgeflacht 120 mm Kirsche
Beitelheft abgeflacht 120 mm Kirsche
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4016649190015
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4016649190015
EAN/GTIN:
     4016649190015
Suchbegriffe:
Beitelheft
Beitelheft Nr. 1901 - Weißbuche - Abgeflachte Griffform - Mit zwei Zwingen- Gesamtlänge 130 mm - Für Beitel bis 10 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
130 mm
Für Beitel bis:
10 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 3,29*
€ 4,83*
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 4,92*
1 Tag
17
1
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 5,21*
7 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,29*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,91*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
1901120
ab € 4,17*
Ähnlich
KIRSCHEN
1901125
ab € 4,21*
Ähnlich
KIRSCHEN
1902130
ab € 5,59*
Ähnlich
KIRSCHEN
1908135
ab € 7,02*
Ähnlich
KIRSCHEN
1901140
ab € 6,82*
Ähnlich
KIRSCHEN
1902145
ab € 6,91*
Ähnlich
KIRSCHEN
1901150
ab € 8,06*
Ähnlich
KIRSCHEN
1902152
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.