| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4016649190060 Herst.-Nr.: DVE4016649190060 EAN/GTIN: 4016649190060 |
| |
|
| | |
| Beitelheft Nr. 1901 - Weißbuche - Abgeflachte Griffform - Mit zwei Zwingen- Gesamtlänge 137 mm - Für Beitel bis 14 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 137 mm | Für Beitel bis: | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,29* | € 4,82* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,60* | € 4,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,55* | € 5,21* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,59* | € 5,28* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,91* | € 5,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|