Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beitelheft abgeflacht 145 mm Kirsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beitelheft abgeflacht 145 mm Kirsche
Beitelheft abgeflacht 145 mm Kirsche
Beitelheft abgeflacht 145 mm Kirsche
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4016649190114
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4016649190114
EAN/GTIN:
     4016649190114
Suchbegriffe:
Beitelheft
Beitelheft Nr. 1901 - Weißbuche - Abgeflachte Griffform - Mit zwei Zwingen- Gesamtlänge 140 mm - Für Beitel bis 20 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
140 mm
Für Beitel bis:
20 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,97*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 4,16*
€ 6,07*
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 4,49*
€ 6,53*
7 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,60*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,93*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.