| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4016849280332 Herst.-Nr.: DVE4016849280332 EAN/GTIN: 4016849280332 |
| |
|
| | |
| bimos Unitec 3, Arbeitsstuhl mit Fußring und Gleitern - Holz: mehrfach verleimtes Buchen-Schichtholz, natur lackiert, abwaschbar, körpergerecht geformt - Kunstleder: schwarz, sehr bequem, da extra groß, abwaschbar - Textil: blau, atmungsaktiv und sehr bequem - Integralschaum: schwarz, robust. Beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen - Stufenlose Sitzhöhen-Einstellung mit Gasdruckfeder - Kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz, schwarz - Hohe Ausführung, mit Bodengleitern und Fußring - Rückenlehne 10-fach höhenverstellbar und stufenlos neigungsverstellbar - Pendelnd gelagerte Rückenlehne mit Lendenwirbelabstützung passt sich der Sitzposition automatisch an - Mit Gleitern und verchromtem, höhenverstellbarem Fußring Beschreibung Sitz und Rückenlehne: robust, abwaschbar, pflegeleicht, widerstandsfähig, soft- Farbe schwarz - Ausführung 9651-2000 Integralschaum Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | 9651-2000 Integralschaum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsstühle, bimos, Stuhl, Stühle, Unitec |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,44* | € 211,75* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,31* | € 211,78* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,82* | € 218,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,03* | € 220,02* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 246,42* | € 277,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 246,42* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|