Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex 2 mit Gleiter 9409-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flex 2 mit Gleiter 9409-2000
Flex 2 mit Gleiter 9409-2000
Flex 2 mit Gleiter 9409-2000
Flex 2 mit Gleiter 9409-2000
Flex 2 mit Gleiter 9409-2000
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4016849429908
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4016849429908
EAN/GTIN:
     4016849429908
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
bimos Sitz-Stehhilfe Flex 2 - Praktischer Sitz-Steh-Stuhl – Hocker und Stehhilfe, in 3 Ausführungen - Stufenlose Sitzhöhen-Einstellung mit Gasdruckfeder - Sitzfläche: Soft Touch PU-Schaum, rutschhemmend, strukturiert, abwaschbar, 360° drehbar - Integrierte Rückenstütze für maximale Entlastung - Flex 2: Arbeitshocker und Stehhilfe, mit Gleitern - Fußkreuz mit Gleitern- Höhenverstellung 650-850 mm - Ausführung 9409-2000 - Fuß-Ø 470 mm
Weitere Informationen:
Höhenverstellung:
650-850 mm
Ausführung:
9409-2000
Fuß-Ø:
470 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, Sitz-Stehstuhl, Steh-Sitzhocker, Stehhilfe, arbeitsdrehhocker bimos, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstühle, bimos, Flex, Hocker/Stehhilfe, Industrie, Kyphosekissen, Lenden Kissen, Lendenkissen, Lordose Kissen, Lordose Rückenkissen, Lordosekissen, Lordosenkissen, Lordosenstütze, Lordosestütze, Rücken-Kissen, Rücken-Stütze, Rückenkissen, Rückenstütze, Sitz-Stehhilfe, Stehhilfen
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 119,89*
€ 139,69*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,78*
€ 160,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 145,91*
€ 163,37*
€ 4,95*
ab € 146,67*
€ 164,64*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 181,87*
€ 203,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,09*
€ 226,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
00027707
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.