| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4016849446196 Herst.-Nr.: DVE4016849446196 EAN/GTIN: 4016849446196 |
| |
|
| | |
| bimos All-In-One 3 - Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster - Gasfeder-Sitzhöhenverstellung - Extra hohe Rückenlehne - All-Inclusive-Ergonomie Polster - Stabiles Stahlfußkreuz, schwarz mit großflächigen abriebfesten Bodengleitern - Mit höhenverstellbarem, verchromtem Fußring Sitz und Lehne: Kunstlederpolster: abwaschbar, pflegeleicht, Farbe schwarz, weitere Farben auf Anfrage. Abb. zeigt Stuhl mit PU-Schaum-Polster in schwarz (Beispielabbildung).- Farbe schwarz - Ausführung 9641-2571 Kunstleder Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | 9641-2571 Kunstleder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, All-In-One, Arbeitsstühle, bimos, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,85* | € 358,24* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,31* | € 359,06* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,70* | € 360,70* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 321,44* | € 376,45* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 332,19* | € 391,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|