Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4018623939665 Herst.-Nr.: DVE4018623939665 EAN/GTIN: 4018623939665 |
| |
|
| | |
| Winter-Sicherheitsstiefel »631831«, S3 - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC CI - Mit Reflexstreifen für erhöhte Sicherheit - Gepolsterte Staublasche - Warmes Webpelzfutter - Mit Überkappe und TPU-Fersenschutz Sohle: Abriebfeste, rutschsichere DUO-PU-Sohle Material: Schaft aus genarbtem Rindleder Sicherheit: Stahlkappe und FAP®-Durchtrittschutz Weite: 11 Farbe: schwarz- Größe 41 Weitere Informationen: | | Größe: | 41 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Halbschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, schnürstiefel schwarz 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,66* | € 59,83* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,07* | € 60,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 47,18* | € 61,53* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 50,34* | € 65,08* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 51,33* | € 67,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|