Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterstiefel 631831, S3, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Winterstiefel 631831, S3, Größe 41
Winterstiefel 631831, S3, Größe 41
Artikel-Nr.:
     4012-270771
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     631831/41
EAN/GTIN:
     4018623939665
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Wintersicherheitsstiefel »631831«, S3 SRC CI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC CI
Ausführung:
•Mit Reflexstreifen für erhöhte Sicherheit
•Gepolsterte Staublasche
•Warmes Webpelzfutter
•Mit Überkappe und TPU-Fersenschutz
Sohle: Abriebfeste, rutschsichere DUO-PU-Sohle
Material: Schaft aus genarbtem Rindleder
Sicherheit: Stahlkappe und FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
41
Herstellerartikelnummer:
631831/41
Herstellername:
ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG
Markenname:
Footguard
Ursprungsland:
VR China
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,66*
€ 59,83*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,07*
€ 60,07*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,18*
€ 61,53*
€ 4,80*
ab € 50,34*
€ 65,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,33*
€ 67,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,07*
€ 71,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,71*
€ 69,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,55*
€ 66,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,66*
€ 65,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,86*
€ 61,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,07*
€ 54,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,96*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.