Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 3/4" 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung 3/4" 95 mm
Verlängerung 3/4" 95 mm
Verlängerung 3/4" 95 mm
Verlängerung 3/4" 95 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4018754013364
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4018754013364
EAN/GTIN:
     4018754013364
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Verlängerung 3/4" Nr. 559 - Verchromt - Chromlegierter Stahl - DIN 3123, ISO 3316- Länge 95 mm
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,00*
€ 20,96*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 17,00*
€ 20,99*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,05*
€ 21,03*
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 17,43*
€ 21,51*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 20,27*
€ 24,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
15010002
ab € 30,42*
Ähnlich
Stahlwille
15010001
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.