| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4018754141258 Herst.-Nr.: DVE4018754141258 EAN/GTIN: 4018754141258 |
| |
|
| | |
| Verlängerung 3/8" Nr. 427 QR - Verchromt - Chromlegierter Stahl - QuickRelease-Sicherheitsverriegelung - DIN 3123, ISO 3316- Länge 240 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, Verriegelungssystem, Vorhängeschloss-Vorrichtung, 6kt steckschlüssel, 3/8", Antriebs-, Betätigungswerkzeuge, Nr, und, Verbindungsteilen, Verlängerung |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,99* | € 13,39* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,24* | € 15,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,20* | € 15,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,30* | € 15,17* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 13,40* | € 17,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|