| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4019208228259 Herst.-Nr.: 1179517 EAN/GTIN: 4019208228259 |
| |
|
| | |
| Präzisionsspanner PL-S - Körper und Backen aus legiertem Werkzeugstahl - Gehärtet und feinst geschliffen - Seitliche Spannfläche für Spannpratzen - Mit Niederzugeffekt - Spannen und Lösen mittels Innen-Sechskant - Rechtwinkeligkeit: 100 mm = 0,005 mm - Parallelität: 100 mm = 0,002 mm - Feste Backe glatt, bewegliche mit waagerecht und senkrecht eingeschliffenem Prisma und Schnellverstellung - Spannbacke in Stufen verstellbar, rastet selbsttätig ein - Für den Einsatz im Werkzeugbau auf Schleif-, Fräs- und Graviermaschinen, für Fertigungsvorgänge, die höchste Spanngenauigkeit erfordern Lieferung: Im Holzkasten. - Gesamtlänge 210 mm - Größe 2 - Backenhöhe 40 mm - Backenbreite 90 mm - Gesamthöhe 80 mm - Spannweite 120 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 210 mm | Größe: | 2 | Backenhöhe: | 40 mm | Backenbreite: | 90 mm | Gesamthöhe: | 80 mm | Spannweite: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präzisionsschraubstock, präzisionsschraubstock röhm, kantenschutzprofil, Handwerkzeug, PL-S, Präzisions-Spanner, Präzisions-SpannerPL-S, Präzisionsschraubstöcke, Präzisionsspanner, QR4025879, Röhm, Schraubstock, Spanner, Spannwerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,84* | € 298,57* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,45* | € 305,82* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,03* | € 306,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 278,51* | € 314,52* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 370,88* | € 410,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|