Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Spanner PL-S Gr. 3 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Spanner PL-S Gr. 3 120 mm
Präzisions-Spanner PL-S Gr. 3 120 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4019208228266
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1179518
EAN/GTIN:
     4019208228266
Suchbegriffe:
Kontroll-Schraubstock
Kontrollschraubstock
Präzisions-Schraubstock
Präzisionsschraubstock
Präzisionsspanner PL-S - Körper und Backen aus legiertem Werkzeugstahl - Gehärtet und feinst geschliffen - Seitliche Spannfläche für Spannpratzen - Mit Niederzugeffekt - Spannen und Lösen mittels Innen-Sechskant - Rechtwinkeligkeit: 100 mm = 0,005 mm - Parallelität: 100 mm = 0,002 mm - Feste Backe glatt, bewegliche mit waagerecht und senkrecht eingeschliffenem Prisma und Schnellverstellung - Spannbacke in Stufen verstellbar, rastet selbsttätig ein - Für den Einsatz im Werkzeugbau auf Schleif-, Fräs- und Graviermaschinen, für Fertigungsvorgänge, die höchste Spanngenauigkeit erfordern Lieferung: Im Holzkasten. * Nur mit waagerecht eingeschliffenem Prisma.- Gesamtlänge 280 mm - Größe 3 - Backenhöhe 40 mm - Backenbreite 120 mm - Gesamthöhe 90 mm - Spannweite 150 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
280 mm
Größe:
3
Backenhöhe:
40 mm
Backenbreite:
120 mm
Gesamthöhe:
90 mm
Spannweite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisions-schraubstock röhm, kontrollschraubstock, Handwerkzeug, PL-S, Präzisions-Spanner, Präzisions-SpannerPL-S, Präzisionsschraubstöcke, Präzisionsspanner, QR4025879, Röhm, Schraubstock, Spanner, Spannwerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 355,07*
€ 396,89*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 357,34*
€ 401,40*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,98*
€ 410,75*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 376,42*
€ 417,07*
Lager 284
Frei Haus
ab € 492,72*
€ 535,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,00*
€ 636,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,56*
€ 628,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,54*
€ 607,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,71*
€ 599,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,72*
€ 586,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.