Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMSplus-SS 10 x 80/ 15/ 30 SW13 zn-bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MMSplus-SS 10 x 80/ 15/ 30 SW13 zn-bl
MMSplus-SS 10 x 80/ 15/ 30 SW13 zn-bl
MMSplus-SS 10 x 80/ 15/ 30 SW13 zn-bl
MMSplus-SS 10 x 80/ 15/ 30 SW13 zn-bl
MMSplus-SS 10 x 80/ 15/ 30 SW13 zn-bl
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4019787484039
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     DVE4019787484039
EAN/GTIN:
     4019787484039
Suchbegriffe:
Betonschraube
Mauerschraube
Schraubanker
schraubanker
HECO-MULTI-MONTI®-plus Schraubanker, Sechskantkopf (MMS-plus SS) - Stahl, gehärtet - Galvanisch verzinkt, blau - Sechskantkopf mit angepresster Scheibe - Optimiertes Betongewinde mit mehr Wirkfläche - Verzahnte Funktionsspitze für optimale Hinterschneidung im Untergrund - Zusätzliche Lastklasse pro Durchmesser - Verbesserte Montagesicherheit - Maschinell setzbar - Sofort belastbar - ETA-15/0784 SW = Schlüsselweite * zugelassen für seismische Einwirkung C1 ** zugelassen für seismische Einwirkung C1 ab 65 mm Setztiefe- Abmessung 10,0 x 80** mm - SW 13 mm - Bohr-Ø 8 mm - Seismik ab 65 mm Setztiefe - Scheiben-Ø 19 mm - Klemmstärke 15/30 mm - Setztiefe 65/50 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
10,0 x 80** mm
SW:
13 mm
Bohr-Ø:
8 mm
Seismik:
ab 65 mm Setztiefe
Scheiben-Ø:
19 mm
Klemmstärke:
15/30 mm
Setztiefe:
65/50 mm
Weitere Suchbegriffe: -MMS-plus, Dübeltechnik, HECO-Dübeltechnik, HECO-MMSplus-SS, MMSplus-SS, MULTI-MONTI®-plus, Sechskantkopf, SS-
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2295
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,6897*
€ 0,9597*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6816*
€ 0,9716*
1 Tag
75
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,7053*
€ 0,9853*
1 Tag
2700
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,75*
€ 1,05*
Lager 284
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,8642*
€ 1,0642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0642*
€ 1,2664
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0242*
€ 1,2188
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8642*
€ 1,0284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 106,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6160520
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.