Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heco MMS-plus SS 10x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heco MMS-plus SS 10x80
Heco MMS-plus SS 10x80
Heco MMS-plus SS 10x80
Artikel-Nr.:
     369-620562600060
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     48403
EAN/GTIN:
     4019787484039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Mauerschraube
Schraubanker
schraubanker
Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI®. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff. Dadurch entsteht ein Formschluss, über den schließlich die Verankerung erfolgt. Dies vereinfacht nicht nur den Montagevorgang, sondern gewährleistet dem Handwerker ein hohes Maß an Anwendungssicherheit. Die Betonschraube MULTI-MONTI®-plus lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten, ist vollständig demontierbar und nach Prüfung wiederverwendbar.Hinweise: Vor dem Einbringen des Schraubankers stets das Bohrloch gründlich reinigen.Anwendung:
  • Befestigung leichter bis schwerer Gegenstände in Beton.
  • Haupteinsatzgebiete sind Befestigungen im gesamten Bereich der Haustechnik, des Innenausbaus, aber auch temporäre Befestigungen wie Schalungsstützen oder Kernbohrgeräte.
BaustoffeGeeignet für: Beton, gerissen und ungerissen; Klinker; Naturstein; Vollziegel; KalksandsteinBauaufsichtlich zugelassen: ETA-15/0784, ETA-15/0785Fußnote: *) Nicht für Befestigungen unter Brandbeanspruchung geprüft (außerhalb der ETA-Zertifizierung).Vorteile:
  • Der montagefreundliche Schraubanker auch bei stark verschlissenen Bohrern
  • Optimiertes Betongewinde mit Vollgewindevarianten für höchste Beanspruchungen
  • Zwei Setztiefen für mehr Flexibilität
  • Maschinell setzbar und sofort belastbar
  • Erweitertes Produktsortiment und Abmessungen für unterschiedliche Anwendungen, architektonische Gegebenheiten und Einsatzbereiche
  • Verzahnte Funktionsspitze reduziert den Verschleiß und erlaubt so die Mehrfachverwendung bei temporären Befestigungen
  • Größeres zugelassenes Sortiment für ETA Option 1 ab MMS-plus 6 inklusive Seismik ab Durchmesser 10
Weitere Informationen:
Typ:
Multi-Monti-plus SS
Länge:
80 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Durchmesser:
10 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
8 mm
Kraftangriff:
SW 13
Nutzlänge max. Last:
15 mm
Kopfform:
Sechskantkopf mit angeformter Scheibe
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
60 mm
Max. Klemmstärke tfix:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Betonschrauben
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,6897*
€ 0,9597*
Lager 369
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6816*
€ 0,9716*
1 Tag
75
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,7053*
€ 0,9853*
1 Tag
2700
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,75*
€ 1,05*
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,8642*
€ 1,0642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9716*
€ 1,1562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8816*
€ 1,0491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8516*
€ 1,0134
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8216*
€ 0,9777
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6816*
€ 0,8111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6160520
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.