| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4020749100416 Herst.-Nr.: DVE4020749100416 EAN/GTIN: 4020749100416 |
| |
|
| | |
| 2-t-Ratschen-Zurrgurt 35 mm - Mit Tonnenstreifen und selbstsicherndem Ratschenhebel - DIN EN 12195-2 Lieferung: Verpackt im Folienbeutel.- Farbe orange - Ausführung einteilig - Bandbreite 35 mm - Zurrgurtlänge 6 m Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Ausführung: | einteilig | Bandbreite: | 35 mm | Zurrgurtlänge: | 6 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,46* | € 26,73* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,38* | € 26,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,98* | € 27,53* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,15* | € 27,77* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 22,36* | € 29,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 6.000 Millimeter (ab € 0,00373* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|