Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Ratschen-Zurrgurt 6 m 2t, 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpanSet Ratschen-Zurrgurt 6 m 2t, 35mm
SpanSet Ratschen-Zurrgurt 6 m 2t, 35mm
SpanSet Ratschen-Zurrgurt 6 m 2t, 35mm
SpanSet Ratschen-Zurrgurt 6 m 2t, 35mm
Artikel-Nr.:
     5417B-84845
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4020749100416
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Ratschen-Zurrgurt, 1-teilig, 2 t • Mit Tonnenstreifen und selbstsicherndem Ratschenhebel • DIN EN 12195-2 • GS (geprüfte Sicherheit) geprüft: DGUV VL20054 • Farbe: orange Lieferung: PE-Beutel mit Tragegriff.
Weitere Informationen:
Norm:
12195-2
Gewicht:
2000 kg
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Zurrgurtlänge:
6 m
1-teilig:
1
Tüv/GS geprüft:
1
Ratschentyp:
Ratsche
Hakentyp:
ohne
Anzahl der Teile:
1
Hersteller:
SpanSet
Zugkraft:
i. d. Umreifung: LC 2000 Dekanewton
Farbe:
orange
zul. Zugkraft (LC):
2000 daN
Gurtbreite:
35 mm
Gurtlänge:
6 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,17*
€ 23,97*
6 Tage
26
€ 4,95*
ab € 18,20*
€ 24,06*
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 18,32*
€ 24,39*
2 Tage
22
€ 4,79*
ab € 19,46*
€ 25,71*
€ 4,80*
ab € 19,96*
€ 26,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.