| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4021176480416 Herst.-Nr.: DVE4021176480416 EAN/GTIN: 4021176480416 |
| |
|
| | |
| Abzieher AUTOGRIP® Nr. 488-3, 3-armig - Automatische Selbstspannung, Selbstverriegelung und Selbstzentrierung der Abzughaken - Federnde Wirkung und die schmale Bauform ermöglicht ein Abziehen an schwer zugänglichen Stellen- Modell 483-3 - Spannweite max. 150 mm - Spanntiefe max. 150 mm Weitere Informationen: | | Modell: | 483-3 | Spannweite max.: | 150 mm | Spanntiefe max.: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abzieher kukko, abzieher, 3-armig, 3-armiger, Autogrip, dreiarmig, Dreiarmiger, Kukko, Modell |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,66* | € 107,76* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,44* | € 107,76* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,09* | € 109,23* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,30* | € 110,20* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 103,44* | € 126,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|